Art.-nr.: 814872

Kabelindtrækningsbånd RUNPO 5, snoet, i kunststofboks

Mærke: Runpotec

Alle produktinformationer:

Kabelindtrækningsbånd RUNPO 5, snoet, i kunststofboks

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
17 styk på lager
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
DKK 1.355,88
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

5,3 mm kraftigt indtrækningsbånd af polyester, med 3-dobbelt snoning. Begge ender forsynet med klemmemonteret forstærket fleksibel føringsspids (Runpo-glider) med snoningsudligning og trækøje i rustfrit stål. Ekstremt fleksibelt bånd med kun 20 mm bøjningsradius.

Fordel:

Nærmest brudfri også ved de smalleste radier.

Anvendelse:

Til rørdiameter 16 − 40 mm.

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven