Udførelse:
4,5 mm tykt glasfiberbånd, stabilt op til 5 kN og alligevel fleksibelt (op til radius 120 mm). I begge ender forsynet med fastlimede endetyller med gevind til valgfri fastgørelse af fleksible føringsspidser, trækstrømper eller trækøjer. I førsteklasses ståltromle med udtrækkelige fødder, 2 opbevaringsrum med tilbehør, bremse og dobbelt udløbs-system (hurtigløb og automatisk udløbsbremse).
Leveringsomfang:
Inklusive tilbehør sikker opbevaret i opbevaringsrum: 1 fleksibel føringsspids (Runpo-glider) med snoningsudligning og trækøje i rustfrit stål. 1 startpære med sjækkel, 1 løberulle, 2 endetyller, 1 forbindelsestylle, 1 speciallim 3 g.