• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hurtigspænde- armaturnøgle 260 mm

Art.-nr.: 813000 260

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 260 mm
Kæbelængde 40 mm
Spændvidde 75 mm
Produkttype Installationsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 813000 260
Producentnummer 56013006

Betegnelse

Udførelse:

Med klik-hurtigindstilling og spændearm. Stor spændekraft takket være armudveksling. Hærdet tandstang og støttearm, glatte kæber, blank nøgle.

Anvendelse:

Til forskruninger på armaturer.

Materiale:

Krom-mangan-stål.