Rørtang S-gab med hurtig indstilling betrukket med kunststof grå pulvercoated 420 mm

Art.-nr.: 83 61 015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 83 61 015
EAN/GTIN 4003773077619
Producentnummer 83 61 015
L-nummer L70010 1485

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klemmebeskyttelse forhindrer knusningsskader
  • tidsbesparende, præcis justering af åbningsbredden med et tryk på en knap direkte på arbejdsemnet
  • selvspændende til arbejdsbesparende arbejde
  • ingen utilsigtet justering af tangens ben
  • høj slidstyrke på grund af ekstra hærdet fortanding
  • højeste belastningskapacitet på grund af fuldt hærdede tungeben
  • Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed er ca. 56 HRC

Egenskab:

  • Spændvidde: 60 mm
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 2 3/8in
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 60mm
  • Kapacitet til møtrikker, bredde på tværs af flader (mm): 60 mm
  • Indvendig diameter i tommer: Ø 1 1/2in
  • Rørets indvendige diameter: 37,5 mm
  • grå pulverlakeret
  • overtrukket med kunststof

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven