• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Rørtang 90° rødt pulvercoated 310 mm

Art.-nr.: 83 10 010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 83 10 010
EAN/GTIN 4003773014188
Producentnummer 83 10 010
L-nummer L70010 411

Betegnelse

Beskrivelse:

  • svensk form
  • 90° vinklet kæbe
  • fortanding forskudt i forhold til rotationsretningen
  • Fortanding yderligere induktivt hærdet
  • Håndtag med dobbelt T-profil
  • stillemøtrik, der ikke kan blive væk
  • rød pulverlakeret, kæber blankslebne
  • Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed er ca. 56 HRC

Egenskab:

  • Spændvidde: 42 mm
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 1 5/8in
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 42mm
  • Kapacitet til møtrikker, bredde på tværs af flader (mm): 42mm
  • Indvendig diameter i tommer: Ø 1 in
  • rød pulverlakeret

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven