Positioneringspincet ESD 122 mm

Art.-nr.: 92 08 79 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 08 79 ESD
EAN/GTIN 4003773054641
Producentnummer 92 08 79 ESD
L-nummer L70010 804

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til nem fastholdelse, isætning og aftrækning af små aflange dele
  • Med gribeflader i dimensionelt tilpassede former, f.eks. til fast og sikker positionering eller træk af følsomme runde eller kubiske komponenter
  • Til gennemgående hul eller pin-in-hul montering (gennemgående hul teknologi, THT og pin-in-hul teknologi, PIH)
  • Anti-magnetisk for at forhindre elektromagnetiske skader
  • Kun ESD-varianter: tillader kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og elektroniske komponenter
  • Kun ESD-varianter: med testet, sort epoxybelægning med en overflademodstand på mellem 10^3 og 10^9 Ohm

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 2,5 mm
  • Spidsbredde (B): 4 mm
  • Version af pincetspids: Positionering
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: ja
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: udledning
  • Frostet
  • Riflet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven