• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Lakaftræknings-pincet 125 mm

Art.-nr.: 15 11 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 15 11 120
EAN/GTIN 4003773015550
Producentnummer 15 11 120
L-nummer L70010 541

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pincetter til fjernelse af lak er designet til at fjerne isolerende lak fra ledninger, især til industriel brug
  • Til elektronikindustrien, reparations- og håndværksarbejde
  • Fås også: Med fire ekstra knive til forskellige diametre

Egenskab:

  • Strippeværdier (diameter): 0,6 mm
  • Overflade: sortlakeret
  • Spidsbredde (B): 10 mm
  • Version med pincetspids: Stripping
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik til industrien
  • Magnetisk: magnetisk (100%)
  • Adfærd: Ledende
  • sortlakeret
  • Riflet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven