Kombinationstang dyp-isoleret, VDE-godkendt forkromet 160 mm

Art.-nr.: 03 07 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03 07 160
EAN/GTIN 4003773015307
Producentnummer 03 07 160
L-nummer L70010 665

Betegnelse

Beskrivelse:

  • med gribezoner til flade og runde materialer til alsidig brug
  • med skærekanter til blød og hård tråd
  • lange skærekanter til tykkere kabler
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 60 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,1 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,0 mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 10,0mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 16,0 mm²
  • VDE-testet: ja
  • forkromet
  • nedsænkningsisoleret, VDE-testet
  • Skærekant med affasning

Norm:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven