• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Knibtang betrukket med kunststof sort atramenteret 250 mm

Art.-nr.: 50 01 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Knibetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50 01 250
EAN/GTIN 4003773035312
Producentnummer 50 01 250
L-nummer L70010 187

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til de hårdeste krav
  • populær blandt håndværkere på grund af den præcise forarbejdning
  • høj slidstyrke og afbalanceret vægtfordeling
  • Skærekantens hårdhed ca. 60 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,2 mm
  • Skærekantens længde mm: 28mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret
  • Skærekant med affasning