• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Griptang forzinket 225 mm

Art.-nr.: 41 24 225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41 24 225
EAN/GTIN 4003773023487
Producentnummer 41 24 225
L-nummer L70010 1287

Betegnelse

Beskrivelse:

  • holder runde, profilerede og flade materialer sikkert på plads
  • meget modstandsdygtig
  • med justeringsskrue og udløserhåndtag
  • Énhåndsbetjening
  • højt spændetryk på grund af vippearmstransmission

Egenskab:

  • Spændekapacitet rund: 25 mm
  • Spændekapacitet 4-kant: 16 mm
  • Spændekapacitet sekskantet: 30 mm
  • Forzinket

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven