Justertang betrukket med kunststof sort atramenteret 135 mm

Art.-nr.: 32 21 135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Justeringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 32 21 135
EAN/GTIN 4003773043553
Producentnummer 32 21 135
L-nummer L70010 48

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til at gribe komponenter og ledninger med små diametre og til at bøje kontakt- og relæfjedre
  • polerede gribeflader
  • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,0 mm
  • Spidsbredde (E): 1,0 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 3,5 mm
  • Kæbelængde (B): 34,0 mm
  • Hovedets bredde (A): 12,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret