Justertang betrukket med kunststof sort atramenteret 135 mm

Art.-nr.: 32 11 135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Justeringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 32 11 135
EAN/GTIN 4003773035091
Producentnummer 32 11 135
L-nummer L70010 704

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til at gribe komponenter og ledninger med små diametre og til at bøje kontakt- og relæfjedre
  • polerede gribeflader
  • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,0 mm
  • Spidsbredde (E): 1,0 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 1,5 mm
  • Kæbelængde (B): 34,0 mm
  • Hovedets bredde (A): 12,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven