Langnæbstang betrukket med kunststof sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 30 21 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30 21 160
EAN/GTIN 4003773035053
Producentnummer 30 21 160
L-nummer L70010 753

Betegnelse

Beskrivelse:

  • meget modstandsdygtig og slidstærk
  • forskellige bageforme

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 9,5 mm
  • Spidsens bredde (W4): 3,0 mm
  • Spidsens tykkelse (T2): 2,5 mm
  • Kæbelængde (L3): 50,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 16,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven