• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Fladrundtang med midterskærer (telefontang) betrukket med kunststof 160 mm

Art.-nr.: 27 01 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27 01 160
EAN/GTIN 4003773016106
Producentnummer 27 01 160
L-nummer L70010 550

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til at gribe og adskille individuelle ledere i kabelsæt
  • med centerskærer til blød tråd
  • flade runde kæber
  • Gribende overflader savtakkede

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 9,5 mm
  • Spidsens bredde (W4): 3,0 mm
  • Spidsens tykkelse (T2): 2,0 mm
  • Kæbelængde (L3): 47,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 16,5 mm
  • overtrukket med kunststof
  • poleret
  • Bidetang med centerskær

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven