Fladrundtang med skær (Storkenæbstang) betrukket med kunststof forkromet 200 mm

Art.-nr.: 26 13 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 26 13 200
EAN/GTIN 4003773040590
Producentnummer 26 13 200
L-nummer L70010 1295

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elastiske spidser: formstabile, selv når de er snoede
  • vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser
  • flade, runde, lange, spidse kæber
  • med skærekanter til blød, mellemhård og hård tråd
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 61 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,2 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,2 mm
  • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 9,5 mm
  • Spidsens bredde (W4): 3,0 mm
  • Spidsens tykkelse (T2): 2,5 mm
  • Kæbelængde (L3): 73,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 18 mm
  • forkromet
  • overtrukket med kunststof
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven