Præcisions-elektronik-gribetang med flerkomponent-håndtag bruneret 135 mm

Art.-nr.: 34 22 130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34 22 130
EAN/GTIN 4003773061472
Producentnummer 34 22 130
L-nummer L70010 1006

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til det fineste monteringsarbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • til at gribe, holde og bøje
  • glat slebne gribeflader, kanter fint afrundede
  • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
  • boltet samling og omhyggeligt udformede samlingsflader giver jævn, lav friktionsbevægelse i hele åbningsområdet
  • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
  • ergonomisk optimerede flerkomponenthylstre

Egenskab:

  • Kæbelængde (B): 22,7 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Spidsbredde (E): 1,6 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 1,6 mm
  • Hovedets bredde (A): 11,2 mm
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven