Selvindstillelig crimptang til kabeltyller med sideindføring med flerkomponent-håndtag bruneret 180 mm

Art.-nr.: 97 53 04
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 53 04
EAN/GTIN 4003773028017
Producentnummer 97 53 04
L-nummer L70010 81

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lavere grebsbredde
  • til krympning af wireendehylstre i henhold til DIN 46228 del 1 + 4
  • selvjusterende justering til den ønskede ferrule-størrelse
  • konsekvent høj crimpkvalitet på grund af positiv låsning (kan låses op)
  • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
  • Kraftforstærkning gennem knæhåndtag til arbejde med lav træthed
  • høj brugervenlighed takket være praktisk design og lav vægt
  • Godkendt krympning i henhold til UL i forbindelse med KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • UL-godkendelse i forbindelse med KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Firkantet krympning også til kabelsko op til 16 mm²
  • Firkantet presning giver optimale kontaktflader i klemmeforbindelsen
  • særligt velegnet til alle dobbeltrør op til 2 x 4 mm² eller 2 x AWG 12
  • Pålidelig sekskantet presning af kabelsko fra 0,08 til 16 mm² (AWG 6)

Egenskab:

  • Anvendelse: Wire end ferrules
  • Kapacitet kvadratmillimeter: 0,08 - 10 / 16mm²
  • Antal reder: 1
  • AWG: 28 - 6
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven