• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

PreciForce® Crimptang med flerkomponent-håndtag bruneret 220 mm

Art.-nr.: 97 52 37
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 52 37
EAN/GTIN 4003773063193
Producentnummer 97 52 37
L-nummer L70010 981

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Konstant høj crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og positiv lås (kan låses op)
  • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
  • Kraftforstærkning gennem knæhåndtag til arbejde med lav træthed
  • god håndtering på grund af gunstig håndtagsposition, lav vægt, kort design og ergonomisk formede håndtag
  • Crimpindsatsen kan ikke udskiftes

Egenskab:

  • Anvendelse: Krympeslangeforbindelse
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,5 - 6,0 mm²
  • Antal reder: 3
  • AWG: 20 - 10
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven