Topnøgle med T-greb 300 mm

Art.-nr.: 98 05 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 05 19
EAN/GTIN 4003773026303
Producentnummer 98 05 19
L-nummer L70010 525

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Topnøgle
  • Bredde på tværs af flader S: 19,0 mm
  • Maks. længde på håndtag: 155 mm
  • Hovedets diameter d: 31 mm
  • VDE-testet: ja

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven