• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skruetrækker til unbrakoskruer med T-greb 250 mm

Art.-nr.: 98 15 08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 15 08
EAN/GTIN 4003773020493
Producentnummer 98 15 08
L-nummer L70010 442

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækker til indvendige sekskantskruer
  • Længde på krydshåndtag: 90,0 mm
  • Bredde på tværs af fladerne S: 8,0 mm
  • uisoleret bladlængde ± 2: 11,0 mm

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven