Skruetrækker til unbrakoskruer med T-greb 120 mm

Art.-nr.: 98 14 08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 14 08
EAN/GTIN 4003773020455
Producentnummer 98 14 08
L-nummer L70010 214

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækker til indvendige sekskantskruer
  • Længde på krydshåndtag: 90,0 mm
  • Bredde på tværs af fladerne S: 8,0 mm
  • uisoleret bladlængde ± 2: 11,0 mm

Norm:

IEC 60900