• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Stjernenøgle

Art.-nr.: 98 01 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 01 15
EAN/GTIN 4003773020257
Producentnummer 98 01 15
L-nummer L70010 183

Betegnelse

Beskrivelse:

  • forkrøppet
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 15 mm
  • Længde l maks.: 200 mm
  • Hovedtykkelse a maks. 12 mm
  • Krumningshøjde h maks.: 24 mm
  • Hovedbredde b maks.: 24 mm

Norm:

IEC 60900