• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Præcisions-elektronik-skævbider med flerkomponent-håndtag bruneret 120 mm

Art.-nr.: 79 22 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 79 22 120
EAN/GTIN 4003773061427
Producentnummer 79 22 120
L-nummer L70010 856

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • meget præcist slebne, skarpe skærekanter med meget små facetter til præcise snit på følsomme elektroniske komponenter
  • også uden affasning til planskæring
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
  • boltet samling med særligt omhyggeligt fremstillede samlingsflader for jævn, friktionsfattig bevægelse i hele åbningsområdet
  • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
  • ergonomisk optimerede flerkomponenthylstre
  • Mini-hoved

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 0,8 mm
  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,1 - 1,3 mm
  • Kæbelængde (B): 6,5 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 9 mm
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant uden affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven