Præcisions-elektronik-skævbider ESD med flerkomponent-håndtag bruneret 120 mm

Art.-nr.: 79 02 120 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 79 02 120 ESD
EAN/GTIN 4003773061595
Producentnummer 79 02 120 ESD
L-nummer L70010 963

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Håndtag elektrisk afledende - afledende
  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • meget præcist slebne, skarpe skærekanter med meget små facetter til præcise snit på følsomme elektroniske komponenter
  • også uden facet til planskæring
  • Præcisionsskærekanter ekstra induktivt hærdet, skærekantshårdhed ca. 64 HRC
  • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
  • boltet samling med særligt omhyggeligt fremstillede samlingsflader for jævn, friktionsfattig bevægelse i hele åbningsområdet
  • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
  • ergonomisk optimerede flerkomponenthylstre
  • Mini-hoved

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,0 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 0,6 mm
  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,2 - 1,4 mm
  • Kæbelængde (B): 6,5 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 9 mm
  • ESD: ja
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med meget lille affasning

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5