Elektronik-skævbider ESD med flerkomponent-håndtag 115 mm

Art.-nr.: 77 12 115 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77 12 115 ESD
EAN/GTIN 4003773025108
Producentnummer 77 12 115 ESD
L-nummer L70010 1736

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til fint skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • Håndtag elektrisk afledende - afledende
  • stabil, gennemskydelig og slørfri samling
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • spejlpolering giver god rustbeskyttelse i kombination med en fin oliefilm - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • Håndtag med tofarvet flerkomponentbetræk sort/grå
  • rundt hoved med facet- og trådklemme - ingen ukontrollerede spring i trådsektionerne
  • Skærekantens hårdhed ca. 62 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,2 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 0,6 mm
  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,3 - 1,6 mm
  • Kæbelængde (B): 14 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 11 mm
  • ESD: ja
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret
  • Skærekant med lille affasning

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven