Elektronik-skævbidere med indsat skær af hårdt metal ESD med flerkomponent-håndtag 135 mm

Art.-nr.: 77 02 135 H ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77 02 135 H ESD
EAN/GTIN 4003773075837
Producentnummer 77 02 135 H ESD
L-nummer L70010 1328

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til ekstreme krav til skæretænger på grund af hårde eller seje materialer, f.eks. klaver, nikkel, wolfram og diodetråd, som i stigende grad bruges i elektronik- og rumfartsindustrien
  • altid det rigtige skæreværktøj, selv til det hårdeste materiale
  • Præcisionsskær af hårdmetal loddet ind i smedede emner
  • stabil, gennemskydelig og slørfri samling
  • Hårdhed af HM-skærekanter 80 - 83 HRC
  • Tænger med karbidskær har en meget længere levetid end dem med konventionelle skær
  • permanent pålidelige skæreresultater, fordi man undgår deformationer af skærekanten forårsaget af overbelastning
  • store omkostningsbesparelser på grund af tangens længere levetid
  • Håndtag elektrisk afledende - afledende

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,6 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,2 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 0,8 mm
  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 2,2 mm
  • Kæbelængde (B): 18 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 9,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 15 mm
  • ESD: ja
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret
  • Skærekant med affasning

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven