• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Elektronik-skævbider med kunststof-håndtag bruneret 125 mm

Art.-nr.: 75 22 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 75 22 125
EAN/GTIN 4003773040538
Producentnummer 75 22 125
L-nummer L70010 551

Betegnelse

Beskrivelse:

  • boltet samling for høj præcision og modstandsdygtighed
  • til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • med skarpe, slebne skærekanter til blød og hård tråd samt pianotråd
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 0,9 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 0,4 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 0,3 mm
  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,2 - 1,3 mm
  • Kæbelængde (B): 14 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 10,5 mm
  • bruneret
  • med kunststofovertræk
  • Skærekant med lille affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven