• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Skævbider med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 70 02 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70 02 160
EAN/GTIN 4003773034032
Producentnummer 70 02 160
L-nummer L70010 799

Betegnelse

Beskrivelse:

  • den uundværlige sideskærer til alsidig brug
  • materialer af høj kvalitet og præcis forarbejdning for lang levetid
  • Præcisionsskærekanter til blød og hård tråd
  • rent snit på tynde Cu-tråde, også ved skærespidserne
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • smal hovedform til brug på svært tilgængelige arbejdsområder
  • med forlænget skærekant

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 4,0 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven