Elektronik-forbidetang med flerkomponent-håndtag 115 mm

Art.-nr.: 64 22 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64 22 115
EAN/GTIN 4003773017806
Producentnummer 64 22 115
L-nummer L70010 462

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • gennem præcisionssamling
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • polering eller spejlpolering giver god rustbeskyttelse i kombination med en fin oliefilm - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
  • Skærekanterne er desuden laserhærdede, skærekanternes hårdhed er mindst 56 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,8 mm
  • Hovedets bredde (A): 11 mm
  • Kæbelængde (B): 20 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6 mm
  • Skærekantlængde mm (C): 3 mm
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret
  • Skærekant med lille affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven