Stålwire- og kabelsaks med kunststof-håndtag 445 mm

Art.-nr.: 95 71 445
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 95 71 445
EAN/GTIN 4003773014522
Producentnummer 95 71 445
L-nummer L70010 469

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til stålwirer og rundstænger, Cu- og Al-kabler
  • er velegnede til at klippe luftledninger med trækaflastningstråd
  • vinklede skærespidser gør det muligt at skære gennem individuelle rebstrenge
  • optimalt udvekslingsforhold for høj skæreydelse
  • skruet skærehoved, udskifteligt
  • lav vægt

Egenskab:

  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 95mm²
  • Skæreværdi Cu-kabel, fintrådet (diameter): Ø 10,0mm
  • Skæreværdier stålwire (diameter): Ø 10,0 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 7,0 mm
  • Skæreværdier jern (diameter): Ø 7mm
  • AWG: 4 / 0
  • med kunststofovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven