• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kabelsaks med åbningsfjeder betrukket med kunststof bruneret 165 mm

Art.-nr.: 95 21 165
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 95 21 165
EAN/GTIN 4003773069805
Producentnummer 95 21 165
L-nummer L70010 1070

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til skæring af Cu- og Al-kabler, enkelt- og flertrådede
  • Skærer glat og rent uden at mase.
  • Ikke egnet til ståltråd og hårdtrukne kobberledere
  • hærdede skærekanter med præcisionsslibning
  • nem skæring med enhåndsbetjening
  • med klemmebeskyttelse
  • justerbar skrueforbindelse, selvlåsende

Egenskab:

  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 50mm²
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • bruneret
  • overtrukket med kunststof

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven