Universal-afisoleringsværktøj til bygnings- og industrikabler 130 mm

Art.-nr.: 16 90 130 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16 90 130 SB
EAN/GTIN 4003773076940
Producentnummer 16 90 130 SB
L-nummer L70010 1394

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med åbningsfjeder og pal
  • egnet til afisolering af alle almindelige runde kabler og vådrumskabler fra Ø 8,0 til 13,0 mm (f.eks. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²)
  • også til brug i samledåser eller fordelerskabe
  • Hus: plast, glasfiberforstærket
  • til arbejde i snævre og svært tilgængelige arbejdsområder
  • særligt velegnet til større tværsnit og til isoleringsmaterialer, der er vanskelige at bearbejde
  • ingen justering af knivene til skæredybden nødvendig
  • Afisoleringsenhed til leder og fåtråd 1,5 mm² og 2,5 mm²
  • skiftevis længdeanslag (ideelt til højre- og venstrehåndede)
  • Fastgørelsesanordning for enden af håndtaget (faldsikring)

Egenskab:

  • Afisoleringsværdier i kvadratmillimeter: 1,5 / 2,5 mm²
  • Strippeværdier (diameter): Ø 8 - 13mm
  • Kabeltype: rundt kabel, f.eks.: 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven