• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Universal-afisoleringsværktøj 125 mm

Art.-nr.: 16 80 125 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16 80 125 SB
EAN/GTIN 4003773040828
Producentnummer 16 80 125 SB
L-nummer L70010 208

Betegnelse

Beskrivelse:

  • egnet til afisolering af alle almindelige runde kabler og vådrumskabler fra Ø 8,0 til 13,0 mm (f.eks. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²)
  • også til brug i samledåser eller fordelingsdåser
  • dobbeltskallet, hængslet afisoleringsværktøj
  • Med åbningsfjeder og pal
  • Fastgørelsesclips til sikker opbevaring

Egenskab:

  • Afisoleringsværdier (diameter): Ø 8 - 13mm
  • Kabeltype: rundt kabel, f.eks.: 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven