Afisoleringsværktøj glasfiberarmeret polyamid 150 mm (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 16 40 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16 40 150
EAN/GTIN 4003773026709
Producentnummer 16 40 150
L-nummer L70010 55

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til afisolering af runde kabler fra Ø 25,0 mm
  • fjerner alle kabelkapper fra standardkabler
  • velegnet til omkreds- og længdeskæring
  • Skæredybde justerbar op til 5,0 mm
  • udskifteligt blad (kan bruges på begge sider)

Egenskab:

  • Strippeværdier (diameter): Ø > 25 mm
  • glasfiberforstærket polyamid

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven