Crimp-sortiment til kabelforbindere

Art.-nr.: 97 90 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 90 25
EAN/GTIN 4003773076971
Producentnummer 97 90 25
L-nummer L70010 1896

Betegnelse

Beskrivelse:

  • i TANOS MINI-systainer® (robust plastboks)
  • T-Loc-lukning til enhåndsbetjening: Åbn eller luk systaineren® med et enkelt drej, og tilslut den til en anden systainer®.
  • Åbn i linket tilstand: Få nem og hurtig adgang til indhold uden at afbryde forbindelsen.
  • to stabelbare plastindsatser med hver seks brønde til konnektorer
  • med et udvalg af almindelige kabelstik
  • med krympeværktøj 97 22 240

Leveringsomfang:

  • 1 x 97 22 240 KNIPEX crimptang (0,5-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX stødstik, isoleret gul (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX stødstik, isoleret blå (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX stødstik, isoleret rød (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelsko, ringtype Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelsko, ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX bladstik 6,3x0,8 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX bladstik 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX uisoleret topforbindelse 6,3x0,8 mm (2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX uisoleret topforbindelse 6,3x0,8 mm (1,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX-bladfatninger 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX-bladfatninger 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX-bladfatninger 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven