• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

kabeltyller med kunststofkrave

Art.-nr.: 97 99 356
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 99 356
EAN/GTIN 4003773076575
Producentnummer 97 99 356
L-nummer L70010 1841

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indføringstragt fremstillet af polypropylen
  • varmebestandig op til 105 °C
  • Materiale: E-Cu
  • Galvaniseret tin på overfladen
  • Minimum lagtykkelse 3µm
  • Nominel størrelse: 6 mm²
  • Indhold: 100 stk
  • Identifikationsfarve: gul

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven