Crimpindsats til isolerede + uisolerede kabeltyller

Art.-nr.: 97 49 08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimpværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 49 08
EAN/GTIN 4003773030874
Producentnummer 97 49 08
L-nummer L70010 1734

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Godkendt krympning i henhold til UL i forbindelse med KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • UL-godkendelse i forbindelse med KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Anvendelse: isolerede + uisolerede kabelsko

Egenskab:

  • Anvendelse: isolerede + uisolerede kabelsko
  • Kapacitet kvadratmillimeter: 0,25 - 6 mm²
  • Antal reder: 5
  • AWG: 24 - 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven