Crimpindsats til isolerede kabelsko, stikforbindere + stødforbindere

Art.-nr.: 97 39 06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 39 06
EAN/GTIN 4003773070085
Producentnummer 97 39 06
L-nummer L70010 1128

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kun ét værktøj til de mest almindelige krympeopgaver
  • hurtig og nem udskiftning af pressebakker uden ekstra værktøj
  • sikker opbevaring af de udskiftelige indsatse i et rundt magasin
  • komfortabel, kraftig crimptang i professionel kvalitet
  • pålidelige crimpresultater som med fastmonterede crimpbakker
  • Konstant høj crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og positiv lås (kan låses op)

Egenskab:

  • Anvendelse: isolerede kabelsko, konnektorer + stikforbindelser
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,5 - 6,0 mm²
  • Antal reder: 3
  • AWG: 20 - 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven