• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Reservekniv til 90 55 280 (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 90 59 280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 90 59 280
EAN/GTIN 4003773027355
Producentnummer 90 59 280
L-nummer L70010 461

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til skæring af jern-, kobber- eller aluminiumsplader op til maks. 1,2 mm tykkelse, plast op til maks. 2,0 mm tykkelse
  • Skæring af materialer uden deformation
  • rene skærekanter, ingen omarbejdning af skæreprofilen
  • med spånbryder.
  • nem håndtering
  • Skærebredde: 2,7 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven