Kompakt kuffert med 17 dele med isolerede værktøjer til arbejder på elektriske anlæg

Art.-nr.: 98 99 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 99 11
EAN/GTIN 4003773026624
Producentnummer 98 99 11
L-nummer L70010 91

Betegnelse

Beskrivelse:

  • slagfast plastkasse
  • Skumindsats med præcise fordybninger til fastholdelse af værktøjet
  • udstyret med et sortiment af almindelige isolerede KNIPEX-værktøjer til arbejde på elektriske installationer
  • alle værktøjer er styktestede og opfylder kravene i ASTM F1505 og IEC 60900
  • Udvendige mål (B x H x D): 380 x 85 x 260 mm
  • Indvendige mål (B x H x D): 335 x 70 x 230 mm

Egenskab:

  • Indvendige rum: 17 stk

Norm:

IEC 60900

Leveringsomfang:

  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelknive
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX reversibel skralde med ydre firkant 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX forlænger med indvendig / udvendig firkant 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX forlænger med indvendig / udvendig firkant 1/2″
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX kombinationstang
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX skruetrækker til Phillips (PH0) stjerneskruer
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (5,5 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX sideskærere

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven