• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Splituddriver med håndtag 8 mm

Art.-nr.: 746940 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 8 mm
Dornlængde 88 mm
Hel længde 210 mm
Spidsens hårdhed 59 HRC
Udførelse, slaghoved specialsejhærdet
Greb Kunststofgreb med hudvenlig kappe af elastomer
Materiale Ekstra-krom-vanadium-stål i specialkvalitet
Overflade forkromet
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 746940 8
EAN/GTIN 7610733254941
Producentnummer 758.8

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål i specialkvalitet (dvs. højst mulig spidshårdhed − ca. 59 HRC − ved speciel sejhed), forkromet. Greb med hudvenlig kappe af elastomer.
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
    Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven