{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Overflade | manganfosfateret overflade, polerede kæber | |
Spændvidde for sekskant | 28 mm | |
Spændvidde for rør | 1 tommer | |
Antal trin, finindstilling | 10 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Udførelse, kæber | fortandede gribekæber med kærv | |
Greb | skridhæmmende kunststofovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
gnistfri | nej | |
Mulighed for klik-finjustering | ja | |
Automatisk fastgørelse | ja | |
Klembeskyttelse | ja | |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang |
Artikelnummer | 706000 180 |