• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Afisolerer til antennekabel RG58/59

Art.-nr.: 729806 RG58/59
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Top Coax Plus
Belægning TiN
Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729806 RG58/59
EAN/GTIN 4011391301108
Producentnummer 30110

Betegnelse

Udførelse:

Begge afisoleringstrin på 1 side.
Desuden med integreret topnøgle str. 11 mm, der er lavet af meget stift glasfiberforstærket kunststof, og som er beregnet til at fastspænde F-stik (HEX 11).

Anvendelse:

Værktøj til at fjerne den udvendige kabelisolering, gitteret og PE-isoleringen i koaksialkabler.
Nem og hurtig afisolering af alle gængse koaksialkabler, f.eks. RG 58, RG 59, tv-antennekabel 4,8 − 7,5 mm ⌀, samt pvc-rundkabel 3×0,75 mm2. TiN-belagt klinge.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven