• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Vandpumpetang med klik-finjustering, sort 180 mm

Art.-nr.: 706000 180

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
Overflade manganfosfateret overflade, polerede kæber
Spændvidde for sekskant 28 mm
Spændvidde for rør 1 tommer
Antal trin, finindstilling 10
Norm DIN ISO 8976
Udførelse, kæber fortandede gribekæber med kærv
Greb skridhæmmende kunststofovertræk
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Mulighed for klik-finjustering ja
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706000 180

Betegnelse

Udførelse:

Gennemstukket ledbolt (= dobbelt styring) med beskyttelse mod at klemme fingrene. Mulighed for klik-finjustering via tryk på en fjederknap. Takkede kæber med rørudtag, selvlåsende. Manganfosfateret overflade, polerede kæber. Ergonomisk udformede ben med skridsikkert plastovertræk.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.