• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Rørtang med takkede kæber 250 mm

Art.-nr.: 706702 250

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Spændvidde 80 mm
Produkttype Rørgribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706702 250
Producentnummer 81 01 250

Betegnelse

Udførelse:

25 gange justerbar, gennemgående ledbolt. Hurtig trin-finindstilling via fjederbelastet trykknap. Ben betrukket med kunststof.
Med takkede kæber.

Anvendelse:

Til rør, runde møtrikker osv.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet, overflade kemisk sortfarvet.