Vægmontering

Art.-nr.: 51123
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 51123
EAN/GTIN 4017976511238
Producentnummer 51123
L-nummer L90080 1257

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til 1 flaske Ø 140, 230 og 320 mm. Stålpladekonstruktion, varmgalvaniseret. Kædelås. Huller til vægmontering.

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 300
Samlet dybde (mm): 120
Samlet højde (mm): 45
Antal flasker (stk.): 1
Flaskens diameter (mm): 230