• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Batteridrevet bore-/skruemaskine BS18C2

Art.-nr.: 070222 BS18C2

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding AEG type B 18 V
Producentbetegnelse BS 18 CLI
Energiforsyning Akkudrevet
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion 4-polet motor
Maks. moment, hård 60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.650 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 45 mm
Vægt 1,7 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V
USP2 FIXTEC-hurtigspændeborepatron, med Softgrip

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070222 BS18C2

Betegnelse

Udførelse:

AEG − akku-bore-/skruemaskiner
  • Robuste, handy 2-trins akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
  • FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
  • Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 18 V / 2,0 Ah litium-ion-akkuer, lader, transportkuffert og ekstrahåndgreb.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073820 og nr. 073846 - nr. 073848.
Passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og nr. 073844.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven