• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sprøjtepistol SP11

Art.-nr.: 080144 SP11

Produktdetaljer

Teknisk data

Type SP11
maks. driftstryk 24 bar
maksimal driftstemperatur 50 °C
Gennemstrømningsværdi, luft 25 l/min
Gennemstrømningsværdi ved 5 bar 25 l/min
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080144 SP11
Producentnummer 130138

Betegnelse

Udførelse:

Sprøjtepistol med lige sprøjterør og kunststofkop, matrød, 1 liters indhold.