• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Indstikstyllesæt 10 dele 9 mm

Art.-nr.: 080163 9

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig slangetilslutnings-⌀ 9 mm
Sættets indhold 10 dele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080163 9
Producentnummer 143233

Betegnelse

Udførelse:

Med slangetilslutning, passer til hurtigkobling, messing.

Norm:

Gevind iht. ISO 228.