{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Nom. holdekraft | 180 N | |
⌀ | 66 mm | |
Højde | 8,5 mm | |
Højde med gevind | 15 mm | |
Materiale, magnetkerne | neodym | |
Materiale, overflade | gummieret | |
Gevind | M5 | |
Gevindbøsning | ja | |
Produkttype | Fladgribermagnet |
Artikelnummer | 085927 66 | |
EAN/GTIN | 5012095608424 | |
Producentnummer | E854/1 |